HAGER - Szerelőlap 200x800mm Orion Plus GT28168 - FL327A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671092
Sonepar cikkszám
GT28168
Gyártói cikkszám
FL327A
Gyártói típuskód
FL327A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 200x800mm