HAGER - Szerelőlap 300x250mm Orion Plus GT30840 - FL402A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 280 mm
Szélesség - 193 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671375
Sonepar cikkszám
GT30840
Gyártói cikkszám
FL402A
Gyártói típuskód
FL402A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
280 mm
Szélesség:
193 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 300x250mm