HAGER - Szerelőlap 300x500mm FL335A mélységben állítható Orion Plus GT42357 - FL335A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671115
Sonepar cikkszám
GT42357
Gyártói cikkszám
FL335A
Gyártói típuskód
FL335A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 300x500mm FL335A mélységben állítható