HAGER - Szerelőlap 300x600mm FL336A mélységben állítható Orion Plus GT28962 - FL336A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671122
Sonepar cikkszám
GT28962
Gyártói cikkszám
FL336A
Gyártói típuskód
FL336A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mélységben állítható