HAGER - Szerelőlap 300x800mm Orion Plus GT28937 - FL337A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671139
Sonepar cikkszám
GT28937
Gyártói cikkszám
FL337A
Gyártói típuskód
FL337A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mélységben állítható