HAGER - Szerelőlap 350x300mm Orion Plus GT30611 - FL404A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 330 mm
Szélesség - 243 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671399
Sonepar cikkszám
GT30611
Gyártói cikkszám
FL404A
Gyártói típuskód
FL404A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
330 mm
Szélesség:
243 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 350x300mm