HAGER - Szerelőlap 400x600mm Orion Plus GT27749 - FL346A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671160
Sonepar cikkszám
GT27749
Gyártói cikkszám
FL346A
Gyártói típuskód
FL346A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mélységben állítható