HAGER - Szerelőlap 400x800mm Orion Plus GT38108 - FL347A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671177
Sonepar cikkszám
GT38108
Gyártói cikkszám
FL347A
Gyártói típuskód
FL347A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 400x800mm