HAGER - Szerelőlap 500x300mm Orion Plus GT33050 - FL407A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 480 mm
Szélesség - 243 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671429
Sonepar cikkszám
GT33050
Gyártói cikkszám
FL407A
Gyártói típuskód
FL407A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
480 mm
Szélesség:
243 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 500x300mm