HAGER - Szerelőlap 500x400mm Orion Plus GT23125 - FL408A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 480 mm
Szélesség - 343 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671436
Sonepar cikkszám
GT23125
Gyártói cikkszám
FL408A
Gyártói típuskód
FL408A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
480 mm
Szélesség:
343 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 500x400mm