HAGER - Szerelőlap 650x400mm Orion Plus GT21854 - FL412A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 630 mm
Szélesség - 343 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671474
Sonepar cikkszám
GT21854
Gyártói cikkszám
FL412A
Gyártói típuskód
FL412A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
630 mm
Szélesség:
343 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 650x400mm