HAGER - Szerelőlap 650x500mm Orion Plus GT29850 - FL413A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 630 mm
Szélesség - 443 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671481
Sonepar cikkszám
GT29850
Gyártói cikkszám
FL413A
Gyártói típuskód
FL413A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
630 mm
Szélesség:
443 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 650x500mm