HAGER - Szerelőlap 800x500mm műanyag Orion Plus SN090202 - FL428A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 735 mm
Szélesség - 445 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090202
Gyártói cikkszám
FL428A
Gyártói típuskód
FL428A Orion Plus
Anyag:
műanyag
Magasság:
735 mm
Szélesség:
445 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap 800x500mm műanyag