HAGER - Szerelőlap 800x500mm Orion Plus GT21855 - FL414A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 780 mm
Szélesség - 443 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610674512
Sonepar cikkszám
GT21855
Gyártói cikkszám
FL414A
Gyártói típuskód
FL414A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
780 mm
Szélesség:
443 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 800x500mm