Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Szerelőlap 800x600mm Orion Plus GT27039 - FL415A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Szerelőlap  800x600mm Orion Plus GT27039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 780 mm

  • Szélesség - 543 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250610674529

Sonepar cikkszám

GT27039

Gyártói cikkszám

FL415A

Gyártói típuskód

FL415A Orion Plus

Anyag:

acél

Magasság:

780 mm

Szélesség:

543 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 800x600mm