HAGER - Szerelőlap 800x600mm Orion Plus GT65136 - FL429A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 735 mm
Szélesség - 545 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671689
Sonepar cikkszám
GT65136
Gyártói cikkszám
FL429A
Gyártói típuskód
FL429A Orion Plus
Anyag:
műanyag
Magasság:
735 mm
Szélesség:
545 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 800x600mm