HAGER - Szerelőlap 950x800mm Orion Plus GT27048 - FL417A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 930 mm
Szélesség - 693 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610674543
Sonepar cikkszám
GT27048
Gyártói cikkszám
FL417A
Gyártói típuskód
FL417A Orion Plus
Anyag:
alumínium
Magasság:
930 mm
Szélesség:
693 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 950x800mm