HAGER - Szerelőlap, Univerzális, 27mm-ig mélyen állítható, 2 soros, 215x210x2,5mm SN187612 - UT26B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 215 mm
Szélesség - 210 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187612
Gyártói cikkszám
UT26B
Gyártói típuskód
UT26B
Magasság:
215 mm
Szélesség:
210 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap, Univerzális, 27mm-ig mélyen állítható, 2 soros, 215x210x2,5mm