HAGER - Szerelősín állítható mélységű szigetelt DIN sín 7,5 mm SN199492 - UT22C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - egyéb
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 33 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199492
Gyártói cikkszám
UT22C
Gyártói típuskód
UT22C
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
egyéb
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
33 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
40 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín állítható mélységű szigetelt DIN sín 7,5 mm