HAGER - Szerelvénybeépítő-vezetékcsatorna dugalj fedlap 3-as IP20 SN114473 - GB080319016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - csatorna-csatlakozóaljzat 3 csatlakozóval
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114473
Gyártói cikkszám
GB080319016
Gyártói típuskód
GB080319016
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
csatorna-csatlakozóaljzat 3 csatlakozóval
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
212 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
48 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9016
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07