HAGER - Szerelvénydoboz, 2-es dugalj, SL 20x80, tisztafehér IP20 SN095692 - SL200809009010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 80 mm
Előre szerelt szerelvény - védőérintkezős aljzat
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095692
Gyártói cikkszám
SL200809009010
Gyártói típuskód
SL200809009010
Padlószegély csatorna magassága:
80 mm
Előre szerelt szerelvény:
védőérintkezős aljzat
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
Szerelési irány:
vízszintes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám:
9010
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Szerelvénydoboz, 2-es dugalj, SL 20x80, tisztafehér IP20