HAGER - Takarókeret 1-es,FB 60230,szürke SX145049 - R82847030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 230 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel
Kivitel - sima
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145049
Gyártói cikkszám
R82847030
Gyártói típuskód
R82847030
Fedél szélessége:
230 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
eszközök központi lemezzel
Kivitel:
sima
Szín:
szürke
Hosszúság:
125 mm
Nyílás szélessége:
76 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
Takarókeret 1-es,FB 60230,szürke