Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Takarókeret 2-es,FB 60150,szürke SX145052 - R82877030

MásolásMásolás
HAGER - Takarókeret  2-es,FB 60150,szürke SX145052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 150 mm

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel

  • Kivitel - sima

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145052

Gyártói cikkszám

R82877030

Gyártói típuskód

R82877030

Fedél szélessége:

150 mm

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

eszközök központi lemezzel

Kivitel:

sima

Szín:

szürke

Hosszúság:

250 mm

Nyílás szélessége:

147 mm

Nyílás magassága:

76 mm

Nyílás átmérője:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Toldás takaró:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Takarókeret 2-es,FB 60150,szürke