Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Takarókeret CEE,FB 60130,szürke SX145060 - R86807030

MásolásMásolás
HAGER - Takarókeret  CEE,FB 60130,szürke SX145060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 130 mm

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - CEE-eszközbeépítő doboz

  • Kivitel - sima

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145060

Gyártói cikkszám

R86807030

Gyártói típuskód

R86807030

Fedél szélessége:

130 mm

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

CEE-eszközbeépítő doboz

Kivitel:

sima

Szín:

szürke

Hosszúság:

95 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

71 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Toldás takaró:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Takarókeret CEE,FB 60130,szürke