HAGER - Tartozék impulzusreléhez, központi vezérléshez SX143372 - EPN050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143372
Gyártói cikkszám
EPN050
Gyártói típuskód
EPN050
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
1 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Tartozék impulzusreléhez, központi vezérléshez