HAGER - Tartozék impulzusreléhez, többszintű központi vezérléshez SX143373 - EPN052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143373
Gyártói cikkszám
EPN052
Gyártói típuskód
EPN052
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
1 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Tartozék impulzusreléhez, többszintű központi vezérléshez