HAGER - Táv-fényerőszabályzó GT16697 - EV100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - egyéb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612421008
Sonepar cikkszám
GT16697
Gyártói cikkszám
EV100
Gyártói típuskód
EV100
Működtetés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
20-1000 W
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Névleges kapacitív terhelés:
20-1000 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges induktív terhelés:
20-1000 VA
Készülék mélysége:
65 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
1-6 mm2
Készülék szélessége:
88.5 mm
Készülék magassága:
85 mm