HAGER - Táv-fényerőszabályzó GT64570 - EV106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 10 A
Frekvencia - 50-50 Hz
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612421060
Sonepar cikkszám
GT64570
Gyártói cikkszám
EV106
Gyártói típuskód
EV106
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
10 A
Frekvencia:
50-50 Hz
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Szín:
szürke
Vezérlőáram:
50 mA
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Készülék magassága:
85 mm
Készülék mélysége:
65 mm
Használható IR-gombbal:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem