HAGER - Távtartó, PVC, mag.: 12mm, átm.: 25mm, perforált csatornákhoz SX144792 - M51592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Hosszúság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144792
Gyártói cikkszám
M51592
Gyártói típuskód
M51592
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Hosszúság:
12 mm
Távtartó, PVC, mag.: 12mm, átm.: 25mm, perforált csatornákhoz