HAGER - Távtartó, PVC, mag.: 20mm, átm.: 25mm, perforált csatornákhoz SX144791 - M5159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144791
Gyártói cikkszám
M5159
Gyártói típuskód
M5159
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Hosszúság:
20 mm
Távtartó, PVC, mag.: 20mm, átm.: 25mm, perforált csatornákhoz