HAGER - Távvezérelhető motoros átkapcsoló,4P, 800A SX144045 - HIB480M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
920 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144045
Gyártói cikkszám
HIB480M
Gyártói típuskód
HIB480M
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
380-415 V
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
526 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
800 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
800 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
360 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
360 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen
Előszerelt kábelezéssel:
Nem