HAGER - Teli ajtó (1200mm széles x 1900mm mags) Venezia IP55 SN137744 - FX586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137744
Gyártói cikkszám
FX586
Gyártói típuskód
FX586 Venezia
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó (1200mm széles x 1900mm mags) Venezia IP55