HAGER - Teli ajtó (400mm széles x 2100mm mags) Venezia IP55 SN090133 - FX547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090133
Gyártói cikkszám
FX547
Gyártói típuskód
FX547 Venezia
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2100 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli ajtó (400mm széles x 2100mm mags)