HAGER - Teli ajtó Fx42xN IP00 SN109576 - FD42FN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - fehér
Magasság - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109576
Gyártói cikkszám
FD42FN
Gyártói típuskód
FD42FN
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
fehér
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
IP00
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
35 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó Fx42xN IP00