HAGER - Tengely 200mm, HA360-364, HA460-464 és HI460-464 kapcsolókhoz SN164351 - HZC105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 15 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164351
Gyártói cikkszám
HZC105
Gyártói típuskód
HZC105
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
15 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Tengely 200mm, HA360-364, HA460-464 és HI460-464 kapcsolókhoz