Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Tengely 320mm, HA360-364, HA460-464 és HI460-464 kapcsolókhoz SX144462 - HZC106

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Tengely 320mm, HA360-364, HA460-464 és HI460-464 kapcsolókhoz SX144462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 320 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 15 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144462

Gyártói cikkszám

HZC106

Gyártói típuskód

HZC106

Hosszúság:

320 mm

Keresztmetszet-magasság:

15 mm

Keresztmetszet-szélesség:

12 mm

Tengely 320mm, HA360-364, HA460-464 és HI460-464 kapcsolókhoz