HAGER - Tengely, 630-800 A 200 mm SX144479 - HZF102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144479
Gyártói cikkszám
HZF102
Gyártói típuskód
HZF102
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Tengely, 630-800 A 200 mm