HAGER - Tengely, 630-800 A 320 mm SX144480 - HZF104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144480
Gyártói cikkszám
HZF104
Gyártói típuskód
HZF104
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Tengely, 630-800 A 320 mm