Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Tengely, D=6 mm, 20-100 A hossz= 200 mm SX144463 - HZC115

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Tengely, D=6 mm, 20-100 A  hossz= 200 mm SX144463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144463

Gyártói cikkszám

HZC115

Gyártói típuskód

HZC115

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Tengely, D=6 mm, 20-100 A hossz= 200 mm