Nem visszaküldhető

HAGER - Terheléskapcsoló 1000V DC 32A SN150913 - SB432PV

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Terheléskapcsoló 1000V DC 32A SN150913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges feszültség DC - 1000-1000 V

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150913

Gyártói cikkszám

SB432PV

Gyártói típuskód

SB432PV

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség DC:

1000-1000 V

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Reteszelhető:

Nem

Ház színe:

szürke

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szélesség:

60 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

72 mm

Modulszélesség:

3.5

Terheléskapcsoló 1000V DC 32A