MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - Terheléskapcsoló látható kapcs.helyzettel, 4P, 100A, moduláris SX143942 - HAE410

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Terheléskapcsoló látható kapcs.helyzettel, 4P, 100A, moduláris SX143942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143942

Gyártói cikkszám

HAE410

Gyártói típuskód

HAE410

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

380-415 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

65 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

100 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

100 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

135 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

132 mm

Modulszélesség:

7.71

Terheléskapcsoló látható kapcs.helyzettel, 4P, 100A, moduláris