HAGER - Terheléskapcsoló látható kapcs.helyzettel, 4P, 160A, moduláris SX143943 - HAE416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143943
Gyártói cikkszám
HAE416
Gyártói típuskód
HAE416
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
380-415 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
105 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
125 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
160 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
4 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
56 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
135 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
132 mm
Modulszélesség:
7.71