Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Terheléskapcsoló leválasztás kijelzéssel, 4P, 630A SX143911 - HA458

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Terheléskapcsoló leválasztás kijelzéssel, 4P, 630A SX143911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

530 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143911

Gyártói cikkszám

HA458

Gyártói típuskód

HA458

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

380-415 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

414 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

630 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

630 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

13 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

225 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

160 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

315 mm

Terheléskapcsoló leválasztás kijelzéssel, 4P, 630A