Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Terhelésleválasztó relé, 1Ny, 1A, 6,7-39A SX143359 - ED183

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Terhelésleválasztó relé, 1Ny, 1A, 6,7-39A SX143359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Indító áram - 3.1-5.7 A

  • Névleges áram - 6.7-39 A

  • Max. tartós áramerősség - 39 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143359

Gyártói cikkszám

ED183

Gyártói típuskód

ED183

Indító áram:

3.1-5.7 A

Névleges áram:

6.7-39 A

Max. tartós áramerősség:

39 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Névleges feszültség:

230 V

Max. eséskésleltetés:

20 ms

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

230 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

250 VA

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

1000000 c (contacts)

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

10000000 c (contacts)

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

1800 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Terhelésleválasztó relé, 1Ny, 1A, 6,7-39A