HAGER - Termosztát 5-30fokC szobai kapcsolóval IP30 SN146292 - EK051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Méréstartomány - 5-5 °C
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146292
Gyártói cikkszám
EK051
Gyártói típuskód
EK051
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Méréstartomány:
5-5 °C
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Termikus visszacsatolás:
sorozat
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
RAL-szám:
9010
Mélység:
30 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I