Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Tervtartó fém, öntapadós, A4, 230x310mm SX143885 - FZ795D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Tervtartó fém, öntapadós, A4, 230x310mm SX143885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz fiók

  • Szín - szürke

  • Anyag - fém

  • Magasság - 220 mm

  • Rögzítés öntapadós - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143885

Gyártói cikkszám

FZ795D

Gyártói típuskód

FZ795D

Kivitel:

kapcsolási rajz fiók

Szín:

szürke

Anyag:

fém

Magasság:

220 mm

Rögzítés öntapadós:

Igen

Mélység:

290 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

35 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

35 mm

Tervtartó fém, öntapadós, A4, 230x310mm