HAGER - Thermostat (KNX 2) IP20 SN135594 - 75662729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 6
Szín - fehér
Busz-csatolással - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135594
Gyártói cikkszám
75662729
Gyártói típuskód
75662729
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
6
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
lakkozott
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm