HAGER - Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 30mm magas csatornákhoz SX144795 - M7214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna magassága - 30 mm
Anyag - műanyag
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144795
Gyártói cikkszám
M7214
Gyártói típuskód
M7214
Kábelcsatorna magassága:
30 mm
Anyag:
műanyag
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 30mm magas csatornákhoz