HAGER - Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 40mm magas csatornákhoz SX144794 - M7204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna magassága - 40 mm
Anyag - műanyag
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144794
Gyártói cikkszám
M7204
Gyártói típuskód
M7204
Kábelcsatorna magassága:
40 mm
Anyag:
műanyag
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 40mm magas csatornákhoz