HAGER - Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 60mm magas csatornákhoz SX144796 - M7224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna magassága - 60 mm
Anyag - műanyag
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144796
Gyártói cikkszám
M7224
Gyártói típuskód
M7224
Kábelcsatorna magassága:
60 mm
Anyag:
műanyag
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Toldóelem (kupplung) LF/LFH, PS halogénmentes, 60mm magas csatornákhoz